カートリッジフィルター PPS 20インチ

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40303455 品番 10μm
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。
性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。

用途
工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
ろ過精度(μm)10 材質PP 全長(mm)508 内径(Φmm)27 外径(Φmm)63 推奨流量(L/min)6以下 標準流量(L/min)8以下 限界圧損(Mpa)△p=0.1以上 適合ハウジングサイズ20インチ
注意
※流量は70〜90%除去時の数値になります。
※除去率を重視するため、推奨流量でのご使用をおすすめします。

商品説明動画

カートリッジフィルター PPS 10インチ.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40303446
2021-01-14
用途:
井戸に使用

井戸からボイラー間のプレフィルターで使用してます。錆臭が酷かったのですが殆ど感じなく水圧も保ててます。非常に良いので、水圧が下がるか1年経過で交換予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
40303455
2021-01-26
用途:
溶液の再生
株式会社吉成産業 様

今までも何本か購入しております、今後も利用させていただきます。

1人が参考にしています
対象商品:
40303437
2021-08-29
用途:
ダメでした。
北利ん道 様 (卸売・小売業)

フィルターですが自分の勘違いで一枚物の巻きだと思ってました。残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする