MRM125 ROメンブレンフィルター (逆浸透膜フィルター) モノタロウ 40303525

モノタロウ

ROメンブレンフィルター (逆浸透膜フィルター)

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
生産量(L/day)380
内容量1個注文コード40303525品番MRM125
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。
除去率の優れたフィルムテック社の逆浸透膜です。
このRO逆浸透膜に通すことで、90~98%程度の不純物を除去した純水ができます。
交換時期のおおよその目安:水道水で 3~5年、井戸水で 1~3年(水圧や頻度などの条件によって異なります)

種別ポリアミド薄膜最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)45生産量(L/day)380除去率(%)95~98
注意
※生産量は、Roに0.7Mpa(25℃)条件下での数値です。
※RO逆浸透膜に必要な圧力は、一般的に約0.3Mpa(5kg/cm2)~0.8Mpa(8Kg/cm2)です。
※水道水でご利用の場合は、別途活性炭フィルターでろ過して残留塩素除去をして下さい。
※実験用として単体でご使用の場合には、別売のケースが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40303525
2023-02-26
用途: 熱帯魚の浄水器

除去能力が高く1~2μs、冬季にもかかわらず加圧ポンプ使用で18L/h生産でき満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 40303516
2022-02-16
用途: 浸透膜浄水器の心臓部として
電気・ガス・熱供給・水道業

コストを考え、使ってみようとチョイスしましたが結果を見て今後に!フイルターの長さが長いのが心配!
使用できると思うが(全体の長さは一緒だから)

対象商品 : 40303525
2020-09-08
用途: 良い
製造業

使用上、何の問題もなし。
メーカの表示がないのでそれだけが不安。

2が参考にしています
対象商品 : 40303525
2020-10-22
用途: 水道水浄化と飲用
株式会社ByAy電気・ガス・熱供給・水道業

水道水ろ過しましたが、飲用利用する為煮沸すると変な匂いが発生しました。
さらにお茶に注ぎましたが、匂いが良くありません
RO膜前段に活性炭を入れてますが、飲用には適さないようですね。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする