ホーム万能バサミ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40303857 品番THS-206E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

カーブ刃なので従来よりも弱い力で切れる!
刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ!
人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
カーブ状の刃が切断時に使う力を省力化させます。

全長(mm)206 刃長(mm)69 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR、キャップ:PP 質量(g)135 切断能力(mm)【アルミ板】1.0まで、【銅板】0.8まで、【トタン板・ブリキ板】0.5まで、【プラスチック板】1.5まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで 刃厚(mm)3 切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径12まで、【小枝】5まで、【アルミ線・銅線】2.5まで、【針金】2まで アズワン品番64-5132-42 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする