KP-6 杭打ちハンマー オーエッチ工業 40303893 KP-6 杭打ちハンマー オーエッチ工業 40303893

杭打ちハンマー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40303893 品番 KP-6
参考基準価格(税別)¥7,865 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本!
防獣フェンスの設置が簡単にできます。
シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。
すべての面で打てます。

頭部寸法(mm)【対辺】55、【長さ】125 全長(mm)590 材質(ヘッド)S53C 材質(柄部)アルミ 用途防獣フェンスの杭打ちなど 使用温度範囲(℃)-20〜50 呼称#6 硬度HRC【ヘッド】44〜50° RoHS指令(10物質対応)対応 パイプ内径(Φmm)26 頭質量(kg)2.7 総質量(kg)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40303893
2022-05-16
用途:
誘引する野菜全般の杭打ち
農・林・水産業

これまでは穴を開けて杭を立てていましたが、このハンマーを使い出して大変効率よく作業できています。数多く作業すると重いため腕がやや疲れ気味になります。重さのもう1KG軽いものでも当方では十分と思います。

2人が参考にしています
対象商品:
40303909
2022-08-16
用途:
田舎の爺さん婆さん用に
自動車・二輪車・自転車関連業

田舎の爺さん家に、イノシシが出るようになった為杭を打つハンマーとして買いました。

1人が参考にしています
対象商品:
40303893
2021-11-18
用途:
杭打ち
特定非営利活動法人Co-Creation このゆびとまれ 様 (農・林・水産業)

重きがちょうどいいです。
木製のハンマーは、朽ちてきますが、鉄とアルミで丈夫そうです

1人が参考にしています
対象商品:
40303893
2021-06-30
用途:
カーポート支柱を支える棒杭の打ち込み用途
有限会社 ストラトゲイト 様

大きさ、重さ、打撃力とも丁度良い。片手操作も具合が良かった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする