KP-8 杭打ちハンマー オーエッチ工業 40303909

 

KP-8 杭打ちハンマー オーエッチ工業 40303909
KP-8 杭打ちハンマー オーエッチ工業 40303909

杭打ちハンマー

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼称#8
内容量1個注文コード40303909品番KP-8
参考基準価格(税別)¥9,290販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本!
防獣フェンスの設置が簡単にできます。
シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。
すべての面で打てます。

用途
防獣フェンスの杭打ちなど
頭部寸法(mm)【対辺】59、【長さ】145全長(mm)590材質(ヘッド)S53C材質(柄部)アルミ使用温度範囲(℃)-20~50呼称#8硬度HRC【ヘッド】44~50°RoHS指令(10物質対応)対応パイプ内径(Φmm)26頭質量(kg)3.6総質量(kg)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40303893
2022-05-16
用途: 誘引する野菜全般の杭打ち
農・林・水産業

これまでは穴を開けて杭を立てていましたが、このハンマーを使い出して大変効率よく作業できています。数多く作業すると重いため腕がやや疲れ気味になります。重さのもう1KG軽いものでも当方では十分と思います。

2が参考にしています
対象商品 : 40303909
2022-08-16
用途: 田舎の爺さん婆さん用に
自動車・二輪車・自転車関連業

田舎の爺さん家に、イノシシが出るようになった為杭を打つハンマーとして買いました。

1が参考にしています
対象商品 : 40303893
2021-11-18
用途: 杭打ち
特定非営利活動法人Co-Creation このゆびとまれ農・林・水産業

重きがちょうどいいです。
木製のハンマーは、朽ちてきますが、鉄とアルミで丈夫そうです

1が参考にしています
対象商品 : 40303893
2021-06-30
用途: カーポート支柱を支える棒杭の打ち込み用途
有限会社 ストラトゲイト

大きさ、重さ、打撃力とも丁度良い。片手操作も具合が良かった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする