KP-S110 工作マット 共立プロダクツ 40304873 KP-S110 工作マット 共立プロダクツ 40304873 KP-S110 工作マット 共立プロダクツ 40304873 KP-S110 工作マット 共立プロダクツ 40304873 KP-S110 工作マット 共立プロダクツ 40304873 KP-S110 工作マット 共立プロダクツ 40304873

工作マット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40304873 品番KP-S110
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

コンパクトサイズながら、キットを組み立てる際に部品を置けるスペースの付いた工作用マットです。簡易スケール付きで、長さをそろえてワイヤーを切るなどの用途に便利です。その他、電子工作や色々な製品分解時などに最適です。※静電気対策製品ではありません

寸法(mm)【部品置き場】長方形:50×24(3個)、長方形:104×24(1個) 寸法(幅W×奥行D)(mm)280×200 寸法(cm)簡易スケールメモリ:26
注意
※スケールは簡易的なものです
※本製品は静電気対策製品ではありません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40304873
2024-07-14
用途:
カメラ等部品の一時保管用
その他業種

カメラって、今時のものは全く分かりませんが、ヴィンテージものは基本的にメカニカルですから、バネやらネジやらギヤやら、とにかく作業台が滑ると部品が簡単になくなってしまう。
 だからまず作業台にマットを張り、その上で、ネジなどはこの工作マット上に置くようにしました。
 ちょっとしたことでネジがどこかに吹っ飛ぶことはなくなりました。

対象商品:
40304873
2022-04-17
用途:
小ネジやパーツの仮置きと作業

想像していたよりも柔らかい素材でしたが、小ネジを仮置きする際などは、却ってこの柔らかさの方が転がりを抑制できて適していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする