口径(mm)80
電動機出力(kW)5.5
電源(電動機)(V)単相100(0.4kW以下)、三相200
周波数(Hz)50
吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.4/32.5、0.6/29、0.8/24
用途建築設備用、一般給水用、工業設備用。
質量(kg)88
種類ラインポンプ
フランジJIS10K薄型
同期速度(min-1)3000
測定液温度(℃)(0〜90)0.15kW以下、(0〜80)0.25kW以上
取扱液清水
構造(羽根車)クローズ
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
電動機の極数2極
構造(軸受)密封玉軸受
許容押込圧力(MPa)0.39