三菱電機
三菱電機の 洗面所・トイレ
三菱電機の ハンドドライヤー
ジェットタオル ミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40306614
品番
JT-MC105J-W
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
速乾5〜9秒タイプです。
手挿入部に抗菌加工を施しています。アルコール拭き清掃可能です。
ドレンタンクの丸洗いができて衛生的です。業界トップクラスの低消費電力です。
用途
手洗い後の乾燥。
トラスコ品番
153-8220
幅(mm)
245
質量(kg)
4
色
ホワイト
高さ(mm)
470
タイプ
壁面取付型
奥行(mm)
139
電源(V)
100
電源コード(m)
1.3
騒音値(dB)
58
風速(m/s)
110
アズワン品番
64-8571-88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません