丸五
丸五の セーフティスニーカー
丸五の ローカットセーフティスニーカー
安全シューズ MDM-010
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
25.5
色
ブラック
注文コード
40306639
品番
MDM010-BK-255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
主張を抑えたシンプルデザイン。
サイズ(cm)
25.5
機能
屈曲性、踵衝撃吸収
甲被タイプ
マジックタイプ
色
ブラック
材質(先芯)
鋼製
材質(アッパー)
合皮+メッシュ
質量(g)
830
種類
セーフティーシューズ
標準質量(g/片足)
430(26cm代表値)
材質(底部)
ゴム(踵部EVAシート内蔵)
注意
※カラーによって靴底の色が違います。