丸五
丸五の セーフティスニーカー
丸五の ローカットセーフティスニーカー
安全シューズ MDM-010
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
40306648
品番
MDM010-BK-260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
主張を抑えたシンプルデザイン。
サイズ(cm)
26
機能
屈曲性、踵衝撃吸収
甲被タイプ
マジックタイプ
色
ブラック
材質(先芯)
鋼製
材質(アッパー)
合皮+メッシュ
質量(g)
870
種類
セーフティーシューズ
標準質量(g/片足)
430(26cm代表値)
材質(底部)
ゴム(踵部EVAシート内蔵)
注意
※カラーによって靴底の色が違います。