MDM010-BK-270 安全シューズ MDM-010 丸五 40306666 MDM010-BK-270 安全シューズ MDM-010 丸五 40306666

安全シューズ MDM-010

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 40306666 品番 MDM010-BK-270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

主張を抑えたシンプルデザイン。

サイズ(cm)27 機能屈曲性、踵衝撃吸収 甲被タイプマジックタイプ ブラック 材質(先芯)鋼製 材質(アッパー)合皮+メッシュ 質量(g)950 種類セーフティーシューズ 標準質量(g/片足)430(26cm代表値) 材質(底部)ゴム(踵部EVAシート内蔵)
注意
※カラーによって靴底の色が違います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする