燃焼排ガス分析計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40306858 品番 HT-1300Z
参考基準価格(税別)¥379,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

コンパクトながらNO2センサを搭載しての高精度なNOx精度が可能。
COセンサはH2補償付。(H2補償とは、H2成分の入ったガスを計測する場合に誤差が生じないようにする補償です。)
バックライト付きで4項目/8項目切替表示機能(排ガス計測時)。
100データ保存できるメモリ機能付。電源は、充電バッテリーとAC電源の2電源方式。

タイプtypeC(O2、高濃度CO、サンプリングプローブ) 質量(g)約680 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×210×60 電源ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC9V 550mA)、内蔵ニッケル水素充電電池(最大で連続約12時間作動) ディスプレイドットマトリックス8行⇔4行(表示切換方式) 許容周囲温度(℃)(作動時)0〜+45、(保管時)-20〜+50 センサーO2(ガルバニ電池)、高濃度CO(定電位電解式) 分解能O2:0.1vol%、高濃度CO:0.01vol% 計測範囲O2:0〜20.9%、高濃度CO:0.00〜4.00vol%(最大許容範囲10.00vol%) 測定対象気体酸素、高濃度一酸化炭素 測定範囲(ppm)高濃度CO:0.00〜4.00vol%(最大許容範囲10.00vol%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする