YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラー関連部品
防振ゴム(鉄板にゴム付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40307321
品番
BW-009
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
穴径(Φmm)
9
寸法L1(mm)
119
寸法L2(mm)
49
穴数
2
鉄板厚さ(mm)
3.2
ゴム厚(mm)
23
穴ピッチ(mm)
69