TH-504-NV93SV-OT-DG-L-R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ノビロン付 ツヨロン(藤井電工) 40308118 TH-504-NV93SV-OT-DG-L-R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ノビロン付 ツヨロン(藤井電工) 40308118

フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ノビロン付

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40308118 品番 TH-504-NV93SV-OT-DG-L-R23-JAN-BX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥40,083 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。

サイズL ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100〜1200、(伸長時)1550 グレー 質量(g)約1755 タイプ黒影ハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)32 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト無(取付可) ランヤード1丁掛け

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40308109
2022-04-05
用途:
建設現場での足場上での作業時
建設業・工事業

法改正に伴い、フルハーネス型墜落制止器具の需要が一気に出てきたため、“欠品”状態が続く中、この製品を購入する事が出来、大変助かりました。価格も他メーカーと比較しても比較的安価でとても満足しています。

対象商品:
40308109
2020-05-29
用途:
樹木剪定時
建設業・工事業

思ったよりも重くない。装着は3か所カチャっと嵌めるだけなので簡単でした。Mサイズでも大きめで、ベルトを調整しておかないとゆるみが大きい。太っている場合と、180cmくらいならLサイズでもいいかな。165p位なら余裕です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする