YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の トラック外装・ボディーパーツ
YSK(山脇産業)の ホーン・サウンドパーツ
ステンレス製マフラーカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40308152
品番
FR-07580
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
マフラーカッターが脱落しないよう、固定ボルトは確実に締め緩み止めナットで完全に固定して下さい。また、固定用ボルトに緩みが無いか、マフラーから異音がしないか等を常にチェックして下さい。
ボルト数
3
内径(Φmm)
84
全長(mm)
230
適合パイプ外径(Φmm)
外径75.0〜外径80.0
材質
ステンレス