YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の トラック外装・ボディーパーツ
YSK(山脇産業)の ホーン・サウンドパーツ
ステンレス製マフラーカッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40308161
品番
FR-094101
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
マフラーカッターが脱落しないよう、固定ボルトは確実に締め緩み止めナットで完全に固定して下さい。また、固定用ボルトに緩みが無いか、マフラーから異音がしないか等を常にチェックして下さい。
ボルト数
4
内径(Φmm)
110
全長(mm)
290
適合パイプ外径(Φmm)
外径94.0〜外径101.6
材質
ステンレス