※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製マフラーカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40308177 品番 FR-110
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

マフラーカッターが脱落しないよう、固定ボルトは確実に締め緩み止めナットで完全に固定して下さい。また、固定用ボルトに緩みが無いか、マフラーから異音がしないか等を常にチェックして下さい。

ボルト数4 内径(Φmm)121 全長(mm)290 適合パイプ外径(Φmm)外径110 材質ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする