槌屋ヤック
槌屋ヤックの トラック電装
槌屋ヤックの マーカーランプ
槌屋ヤックの マーカーランプ用レンズ
ガラスマーカーレンズ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40308694
品番
9001
参考基準価格(税別)
¥448
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
マーカー用パーツ(レンズ)
モノタロウではこんなお得な商品も!
交換ガラスレンズ マーカーランプ用
モノタロウ
¥
329
¥
362
税込
適合
Y-44、Y-89
材質
ガラス
レンズ色
イエロー
色
イエロー
材質(レンズ)
ガラス
主材質
ガラス