CE-301 CEツインソケット24V 槌屋ヤック 40308852 CE-301 CEツインソケット24V 槌屋ヤック 40308852 CE-301 CEツインソケット24V 槌屋ヤック 40308852

CEツインソケット24V

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40308852 品番CE-301
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

増設ソケット

用途DC24V車専用 仕様通電モニターランプ(ブルー光)付き 材質ABS、スチール 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 定格電圧(V)DC24 コード長さ(m)約1 最大電流(A)7 定格電圧 DC VDC24 口数2 材質(ベース)ABS・鉄 主材質ABS、スチール 許容アンペア数(A)最大7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40308852
2017-11-20
用途:
電源の取り出し
個人のお客様

シガーソケットに直付タイプをトラックの新車に取り付けようとしましたが左足に干渉するのでソケット部を移動出来るタイプを購入しました。
時間がなくまだ取り付けていませんがコレなら問題なく使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする