CE-316 流星ダウンライト(DC24V) 槌屋ヤック 40309001

※点灯例

CE-316 流星ダウンライト(DC24V) 槌屋ヤック 40309001 CE-316 流星ダウンライト(DC24V) 槌屋ヤック 40309001

流星ダウンライト(DC24V)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40309001 品番CE-316
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ネジピッチ60mmのマーカーランプへ装着可能。
地面を照らして視認性向上。

用途DC24V車専用 材質PP 質量(g)約16 定格電圧(V)DC24 コード長さ(mm)圧着端子側/約75(0.5sq)、丸型端子側/約80(0.5sq) 光源色ホワイト 定格電流(mA)約20 LED使用数(個)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40309001
2016-01-10
用途:
トラックのアクセサリーとして
河野建材 様

初めて買ってみましたが、光量が自分の予想より少し暗かったです。
次回はダブルの奴を買います。 大型なので高い所に付けたのも影響してるのかも?
2トンや4トン、低床のクルマには問題ないかな?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
40309001
2016-02-25
用途:
補助灯
株式会社江戸川自動車 様

少し暗い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする