YT-446 トップマーカーランプ 球付き 槌屋ヤック 40309333 YT-446 トップマーカーランプ 球付き 槌屋ヤック 40309333 YT-446 トップマーカーランプ 球付き 槌屋ヤック 40309333

トップマーカーランプ 球付き

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40309333 品番 YT-446
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥898 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

ガラスレンズのスタンダードマーカー

レンズ色ライトブルー 用途DC24V車専用 付属品フランジナットM5(2個) 材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)ガラス ライトブルー 直径(Φmm)90 高さ(mm)80 質量(g)約180 タイプボルトアース 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 定格電圧(V)DC24 外径×高さH(Φmm×mm)90×80 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約180 定格電流(A)約0.5 定格電圧 DC VDC24 コード長さ(mm)約140(0.5sq) 使用電球DC24V/BA15S 12W 材質(レンズ)ガラス 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約180 取付ピッチ(mm)45〜60 定格電流(mA)約500(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20〜32V 主材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)ガラス 材質(リング)PP 電球の種類BA15s 適合電球DC24V/BA15S 12W
注意
※ガラスには色のバラツキがあります。
※車両コードとの接続部防水処理を確実に行なってください。
※高圧洗浄機や洗車機による洗車はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40309324
2022-10-13
用途:
トラックのサイドに取り付け
個人のお客様

リピートです。少し暗いかな?
使用に関しては問題無く無難な製品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40309306
2020-11-20
用途:
交換用
サービス業

ヤックさんの商品は見た目もいいので長く使っています。

対象商品:
40309306
2019-03-30
用途:
電球が切れたとき

交換作業もスムーズにいきます。それと安価なところが良くて、いつも利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする