ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の ランヤード 墜落制止用器具
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ナイロン三ツ打ちロープ)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40309493
品番
TBL-AB-590-N-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥8,980
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
1600
質量(g)
約735
タイプ
胴ベルト型用
方式
ナイロン三つ打ちロープ
フック
FS-90
ランヤード(直径)(Φmm)
11
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種