トンボ工業
トンボ工業の 土木建築関連
トンボ工業の ショベル
トンボ工業の パイプ柄
シルバーRGショベル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40309507
品番
カク
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
優れた強靱性、軽いパイプ製「シルバーRG(ローレットグリップ)ショベル」
グリップ部分にローレット加工(滑り止め)
軽量かつ強靭なハイテン鋼パイプ
種別
角
全長(mm)
970
トラスコ品番
411-5813
色
メタリックブルー
刃長(mm)
300
材質(柄部)
ハイテンションパイプ
刃先幅寸法(mm)
255
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400