シルバーコンクリート

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40309516 品番コンクリート
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

強い!軽い!すべらないハンドル「パイプ柄シリーズ」
角形に比べ刃先が平形状で柄が長くコンクリート混練に最適。

種別角型 全長(mm)910 トラスコ品番411-5805 シルバーメタリック 刃長(mm)220 材質(柄部)ハイテンションパイプ 刃先幅寸法(mm)170

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:464

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40309516
2017-02-16
用途:
塗料ブース内のスラッジの回収
日本セイフティー株式会社 様

一斗缶に入る幅でシンナー漬けできるので使用後が楽になった 普通サイズのカクスコと比較して値段はずいぶん高価と感じる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする