胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ナイロン三ツ打ちロープ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40309518 品番 TBL-AB-593-N-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥9,630 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1600 質量(g)約615 タイプ胴ベルト型用 方式ナイロン三つ打ちロープ フックFS-93(軽量型) ランヤード(直径)(Φmm)11 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類第一種

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする