ラクワンショベル

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40309543 品番 カク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

驚きの軽さ!「アルミ柄(ラクワン)シリーズ」
アルミ合金製柄の採用により脅威の軽さを実現。
刃先は完璧な熱処理済み。
一度使うと止められない!楽(ラク)です。腕(ウデ)が!

種別 全長(mm)970 トラスコ品番327-8310 ゴールドメタリック 質量(g)約1480 刃長(mm)300 材質(柄部)硬質アルミ材 刃先幅寸法(mm)255

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40309543
2014-06-20
用途:
土砂均し作業
建設業・工事業

とにかく軽いのが一番の品。
柄の差し込み部分の入りが少ないのは 力逃しでワザとなのか。
強度はまだ本格的には使用していないで分かりません。
本体中心部のプレスの捩れが気になります。

ただ、ネット通販他社より価格が高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする