アルミスコップ

(12件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別 注文コード40309577 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

除雪、酪農・畜産用途など様々なシーンで

モノタロウではこんなお得な商品も!
種別 全長(mm)970 トラスコ品番485-3181 材質アルミ合金 質量(kg)1.15 刃長(mm)300 材質(柄部)ナラ材 刃先幅寸法(mm)255

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:466

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40309577
2021-02-17
用途:
除雪、排水路の掃除
建設業・工事業

重量は程よく、堅牢度もよさそう。除雪作業では着雪するのでスプレーなどでの対策が必要。

対象商品:
40309577
2018-07-01
用途:
あらゆる場面で
ストーン石田 様 (サービス業)

以前使用していたスコップはスチールで重く、かなり辛かったのですが、やはりアルミは軽いです。
もっと高価な物だと思い我慢して使用していましたが、割と安かったので、もっと早く購入すれば良かったと思いました。

対象商品:
40309577
2019-02-16
用途:
清掃等
農・林・水産業

軽い!安い !ホームセンターには売っておらず探していました また買います

対象商品:
40309586
2017-11-28
用途:
除雪の備え
ベンリダス 様 (サービス業)

首都圏で雪が積もるのはせいぜい年1回くらいですが、我が家の鉄製のスコップでは重く重労働です。そこで積雪に備えて軽いアルミ製スコップを購入しました。もちろんまだ使っておりませんが、その軽さに吃驚下谷の広徳寺!積雪が楽しみになりました♪

2018-02-27
用途:
除雪作業
製造業

アルミの面積が大きくて良かった。幅30センチ以下に満足!

対象商品:
40309577
2018-02-09
用途:
雪かき用
教育・研究機関

ちょっと高いですが、背に腹は代えられません。使い心地は、軽くて使いやすかったです。

対象商品:
40309586
2018-02-08
用途:
雪かき
テックデンソー埼玉株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

物凄く軽く女性でもラクラクです。早くアルミに変えとけば良かったと社員ではなしました。次回の雪かき楽しみです

対象商品:
40309577
2017-01-25
用途:
雪かき用スコップとして使用
その他業種

雪かき用としてPP製の物とも考えましたが、強度が心配だったので鉄製よりも軽いアルミスコップにしました。思ったより軽いので大変助かります。欲を言えば柄の長さがもう少し長いバージョンもあればもっと良かったと思います。(短いと腰を曲げる角度がつくため)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする