曜日別特売
- シルバー穴明 丸 トンボ工業 40309595

シルバー穴明 丸

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本注文コード40309595品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

従来のショベルに比べ「軽量」「低騒音」化したショベル。
穴明丸は、粘土質の土や水を含んだ土などをすくう場合に。

種別全長(mm)970シルバーメタリック刃長(mm)292材質(柄部)ハイテンションパイプ刃先幅寸法(mm)232

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40309595
2024-04-01
用途: 田んぼの畔上げ
OECプラニング不動産業

まず、先端が三角形なので、突き刺さりやすく、穴が空いているので、土がくっつきにくく、土を積み上げ安い。めっちゃ優れものです。

対象商品 : 40309595
2015-12-17
用途: 畑作業
多田農園農・林・水産業

実際に作業で使用していないが、穴明きタイプのために強度が心配だ。
安価の商品はすぐにヒビが入り使えなく事がほとんだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする