アスコンショベル パイプ柄

(6件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40309604 品番カク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

従来のショベルに比べ「軽量」「低騒音」化したショベル。
穴明丸は、粘土質の土や水を含んだ土などをすくう場合に。
アスコンショベルはアスファルト合材の付着がしにくく作業もスムーズ。

種別 全長(mm)970 質量(kg)1.8 シルバーメタリック 刃長(mm)300 材質(柄部)ハイテンションパイプ 刃先幅寸法(mm)255

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40309604
2024-07-08
用途:
作業時
エムフォー 様

粘土質のものがまとわりつかないで作業性が向上した。

対象商品:
40309604
2023-04-02
用途:
畑作業
株式会社高田重建 様 (建設業・工事業)

畑の草取の後の処理することと石の除去するのに使って体が楽になって助かります。

対象商品:
40309604
2022-06-29
用途:
軽作業
ミチオ商事株式会社 様 (卸売・小売業)

丈夫で使いやすくなり、長さはちょうどいい長さとなります。
満足しています。

対象商品:
40309604
2021-12-23
用途:
雪かき用
株式会社フィオーレ 様 (卸売・小売業)

軽くて丈夫。女性スタッフでも軽々と使っている。おすすめ。

対象商品:
40309604
2014-02-26
用途:
雪かき

今まで使っていたスコップの柄が折れてしまったので急遽購入しました。

他のショップでは品切ればかりでしたがこちらのショップでは在庫有りだったので助かりました。

届いてからはまだ雪が降っていませんが道路わきの凍りついた雪の山を崩してみたところ刃に穴が開いているので取り回しが軽く感じました。

対象商品:
40309604
2021-03-29
用途:
水路の泥や草、砂、ゴミ等の除去
農・林・水産業

商品の価格に対し、送料が高額で驚きました!
しかし、近くのホームセンターや農具店には置いて無く、仕方なく購入しました。
が、思った通りの使い勝手で非常に満足してます。
これが穴無しだったら作業能率悪く、かなり腰を痛めていたと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする