ポストホールディガー

(4件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40309613 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

刃先は独自の熱処理を施した複式ショベルの本格派。
室は厚肉鋼(4.5mm)を使用。
プロから絶大な信頼を得た製品。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)1440 トラスコ品番177-6461 穴径(Φmm)130 刃長(mm)218 材質(柄部)焼付塗装パイプ 刃先幅寸法(mm)124

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:466

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40309613
2024-07-23
用途:
垣根の柱を設置、樹木の施肥、等々の、たて穴掘り
不動産業

とても重くて取り扱いに体力消耗するが、高い位置から落下させると本体の重みでグサッと刺さり、一回落とすだけでも深い穴が掘れるため、結果として作業が早くて楽でした。

対象商品:
40309613
2020-05-18
用途:
ポールの穴掘り
サービス業

とても良い製品です。
もう少し軽ければと思いました。

対象商品:
40309613
2015-04-21
用途:
柱建ての為の縦穴を掘るため

サイズ・重量共丁度よく、使い易いです。 いままでの物よりカラーが爽やかで大満足でした。

2人が参考にしています
対象商品:
40309613
2016-01-26
用途:
門柱の柱穴掘り
有限会社礒田造園 様 (建設業・工事業)

非常に良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする