アルミ代かき

(2件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40309656 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
全長(mm)1800 先幅(mm)800 高さ(mm)110 柄長さ(mm)1800 刃高(mm)60

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40309656
2018-03-23
用途:
鋸くずの収集
製造業

商品サイズをきちんと確認しておらず、少し大きかったが、使いやすいので満足しています。

対象商品:
40309656
2014-02-26
用途:
自宅前の道路の雪かき用に

今までは木製の雪かきを使用しておりましが腐ってしまい、
今回購入しました、腐食の心配がなく金属製にしては軽く
満足しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする