金トンボ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40309674 品番 カク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

グリップ部分にローレット加工(滑り止め)。
軽量かつ強靭なハイテン鋼パイプ。

種別角型 全長(mm)970 トラスコ品番411-5783 長さ(mm)300(刃先) 材質(柄部)ハイテンションパイプ 仕上ゴールドメタリック 刃先幅寸法(mm)255

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2015-08-26
用途:
工事。園芸の石抜き!

トンボの金は国産最強の丈夫さを誇ります!k象は同じ条件で曲がります!
何種類かトンボのシャベルを使えば驚くと思います!
私は穴を開けてフォームを入れたり。ジスクグラインダーの80番で刃付けをしてつかって居ます!
フォームは柄の強度を驚異的に上げます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする