トンボ工業
トンボ工業の 土木建築関連
トンボ工業の ショベル
トンボ工業の パイプ柄
シルバーA(エース)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40309683
品番
マル
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
足の疲れを軽減する硬質ゴム足踏付
種別
丸型
全長(mm)
970
長さ(mm)
292(刃先)
材質(柄部)
ハイテンションパイプ
仕上
シルバーメタリック硬質ゴム足踏付
刃先幅寸法(mm)
232
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400