トンボ工業
トンボ工業の 土木建築関連
トンボ工業の ショベル
トンボ工業の ホームショベル
ゴールドミニ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40309701
品番
カク
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
設備工事や園芸用途など、様々なシーンで使用可能
モノタロウではこんなお得な商品も!
パイプ柄ミニショベル
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
種別
角型
全長(mm)
815
長さ(mm)
230(刃先)
材質(柄部)
ハイテンションパイプ
仕上
金ニス
刃先幅寸法(mm)
165
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400