深穴ポストホールディガー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40309726 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

柄が長く、また交差しているため、ハンドル開き幅が小さい。
小さな穴径で作業できるから、余分な掘削作業が不要。
1.5m程度の穴をまっすぐ掘ることができます。

全長(mm)1795 用途電柱立て等、深穴を掘る時に トラスコ品番387-2602 長さ(mm)210 質量(kg)5.1 材質(柄部)焼付塗装パイプ(Φ31.8mm t=1.2mm) 刃先幅寸法(mm)124

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:466

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40309726
2025-09-13
用途:
Gl-2mまでの、試掘(埋設物の確認)作業用。
松井ボーリング株式会社 様 (建設業・工事業)

1.8mまでは、普通に掘れます。以深は屈んでの作業になります。良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
40309726
2020-05-14
用途:
建柱時
電気・ガス・熱供給・水道業

お世話になります。
短いのと反対の動きなので最初は戸惑いましたが、慣れると簡単でした。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
40309726
2019-04-10
用途:
穴掘り
建設業・工事業

深い穴を掘る時にまっすぐなホールでぃがーで穴を掘ってみましたが、深ければ深いほど難しくなってくるので、今回こちらを購入しました。
めちゃくちゃ深く掘れるのでもっと早く勝手おけばよかったと後悔しました。
それぐらいいいですよ。ただストーレートタイプと違い少し穴を掘るにはコツがいります。なれれば問題ないけどね。

対象商品:
40309726
2023-04-21
用途:
外構作業
有限会社金星リビングシステム 様 (建設業・工事業)

限られた直径内では従来品と大差なし。もっとこまめに曲げ加工をすれば更に使える道具となるのに残念。今回は全く役立たず。お金のムダでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする