BLM-50W(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 直進式ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) アナログ・超硬合金チップ付-Cタイプ 40310534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直進式ブレードマイクロメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40310534 品番BLM-50W(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。
スピンドルは直進式。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)25〜50 最小表示量(mm)0.01 器差(μm)±(2+最大測定長/75)(端数切上げ) 平行度(μm)3 測定深さ(mm)4 種別直進式ブレード タイプアナログ・超硬合金チップ付-C シリーズ122 刃の厚さ(mm)0.75 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする