片球面マイクロメータ

(1件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)25〜50 校正証明書一般校正 注文コード40310613 品番BMS-50(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥24,650 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)25〜50 最小表示量(mm)0.01 寸法D(Φmm)11 付属品基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 種別アナログ片球面 シリーズ115 平面度(μm)スピンドル:0.6 最大許容誤差(μm)JMPE:±3 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-20
用途:
エンジンのピストンリングの摩耗測定に使用します。
農・林・水産業

マイクロメータースタンドで固定して、十分使用に耐えれます。性能とは別に商品展示では箱がないものと思いましたが、箱に入った納品でしたので安心しました。発注して24時間で入荷しましたことは何時も感謝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする