軽量ラック 120kg用 上下棚板セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 40310654 品番 T80845-CP
販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
タイプ棚を2012年1月以後に購入したお客様用 セット内容棚板×2枚、コーナープレート×8枚、ボルトナット×48個 間口W×奥行D(mm)900×450 塗装色ライトグレー 用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。 厚さ(mm)コーナープレート:0.7 質量(kg)10
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする