- ハンディカッターⅡ SK11 40311022

- ハンディカッターⅡ SK11 40311022
- ハンディカッターⅡ SK11 40311022

ハンディカッターⅡ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
40311022
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

軽くて使いやすい手のひらサイズです。
市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。
刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。

用途
化粧テープのはみ出し部分のカット、木材・新建材などの小さな面取り
種別
替刃式
幅(mm)
55
高さ(mm)
145
質量(g)
120
奥行(mm)
35
溝幅(mm)
21
材質(刃)
SK材
注意
※ご使用前に、台のソリ、刃のこぼれ、サビ、取り付け部品のチェックをしてください。
※カッター刃は刃物の保護のため、サビ止めが塗ってあります。カンナ台に装着時、布等で油を拭き取り、ネジを強く締めて下さい。
※作業中に刃がひっかかった時は無理に力を入れず、作業を止め、刃先の調整をやり直してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40311022
2021-05-08
用途: 木工製品の面取り

細かな調整も不要ですぐに使用できました。同社のハンディカッターとの違いがよくわからなかったのですが、こちらのハンディカッターⅡにして私はよかったです。適度に角が取れて思ったような仕上がりになりました。替え刃の交換はしていませんが、市販のカッターの替え刃が流用できるというのはありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 40311022
2021-02-08
用途: 木枠作り
教育・研究機関

一度使ってみたいと思い買ってみました。使い勝手から言うと直角の合わせ方がやや不安定で下手な者でも使いやすい様に角合わせの部分があと少し幅が欲しいと思いました。

対象商品 : 40311022
2020-09-24
用途: 木材・樹脂材の面取り

L型カッターナイフ替刃が使えるため、刃へのダメージを心配することなく、遠慮なく使えるのが有難いです。
また、刃の固定方向に制約が無いため、片刃の替刃を使うことも可能です。その場合の仕上がりにも満足しております。

他方、台の仕上げが所々甘かったり(ささくれや欠けがある)、
刃の出の調整にやや手間取る(徐々に削り量を増やす時など、頻繁な微調整はやはり面倒です)など、やや難を感じる点もあります。

とはいえ、構造が簡単でメンテもしやすいため、一台持っておいて損は無い品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 40311022
2020-08-26
用途: テーブルマットの角取り
製造業

ダイニングテーブルの透明マットの角を取るために購入。
刃の調節をしてうまく角を取ることができました。

3人が参考にしています
対象商品 : 40311022
2020-03-03
用途: 石膏ボードの面取り
自動車・二輪車・自転車関連業

カッターの刃が新しいうちは良く切れます。市販の安いカッター刃が替刃として使えるので、コストパフォーマンスが良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 40311022
2019-11-14
用途: ドアの取り付け
日新建具店 様(卸売・小売業)

使いやすく、取り付けもうまくいきました。・・・・・

1人が参考にしています
対象商品 : 40311022
2017-07-01
用途: 石膏ボード作業
建設業・工事業

ボードの面取が楽になりました。
凄くコスパがいいので最高です。

2人が参考にしています
対象商品 : 40311022
2016-08-06
用途: 板の面取り
製造業

とても使いやすくて満足しております。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする