替刃式鉋用替刃

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3枚) 注文コード 40311056 品番 42MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ワンタッチ替刃(特許)でいつでもプロの切れ味です。
千吉替刃式鉋用の替刃です。

刃幅(mm)42 用途細工用・面取用 幅(mm)25 高さ(mm)50 質量(g)20 奥行(mm)3
注意
※替刃の向きを逆にしないよう注意してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:457

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40311065
2021-06-28
用途:
木工加工に使用
有限会社ハラダ看板 様

研ぎ時間がないだけに時間節約で
大変重宝に
使用してます

対象商品:
40311056
2020-07-07
用途:
鋸引き後の面取り
有限会社無限 様 (建設業・工事業)

以前このサイズの鉋を使っていましたが後輩にプレゼントしてしまい使っていませんでした 最近日曜大工にはまり鋸引きした後の面取りはこのサイズの鉋に限ります

対象商品:
40311065
2015-08-12
用途:
木工用

刃を研ぐ必要がなく、いつも最高の鉋かけができる。

対象商品:
40311056
2014-04-02
用途:
木工全般

千吉の鉋では無いのですが、形状が同じなので注文しました。
問題なく装着ができ、切れ味も申し分ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする