細工クシ鉋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40311652 品番 21MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削る時に使用します。

刃幅(mm)21 用途細工用。 幅(mm)65 高さ(mm)180 質量(g)180 奥行(mm)23

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:457

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40311652
2020-12-06
用途:
障子戸の溝補修
その他業種

特に問題なく作業することができました。
お蔭様で無事に終えることが出来ありがとうございました。

対象商品:
40311573
2019-05-28
用途:
障子の開け閉めの調整

障子のギスくなったところの調整。平鉋と併用して開閉の調整が自分で出来るから満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40311573
2014-10-23
用途:
戸の滑り
コヤマドライビングスクール 様

ピンポイントで鉋かけられて、非常に便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする