機械作里 袋入り

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40311661 品番5MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ガラス溝などの溝切り用の鉋です。蝶ネジで定規を調整します。保管に便利な袋入りです。

刃幅(mm)5 用途木工用。 材質木材 質量(g)180 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×30×50(刃、蝶ネジ部含まず)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40311661
2016-10-06
用途:
木材の端に溝をほる

単純な構造なのに使いやすい機械作里鉋です。袋はビニール製の簡単な物でしたが刃が突き抜けるようなトラブルはありません。
他の幅もあれば嬉しいですがmonotaroの中では見つけられませんでした...

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする