専用デジマチック マイクロメータACM

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)0〜25 校正証明書一般校正 注文コード40312379 品番ACM-25MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥51,550 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定が可能
保護等級IP65の防水形デジマチックメイクロメータ仕様
定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

仕様
測定データワイヤレスシステム
●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
測定範囲(mm)0〜25 最小表示量(mm)0.001 付属品スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 種別デジマチック(LCD) 寸法L(mm)0 シリーズ317 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 平面度(μm)スピンドル測定面:0.6、アンビル側バース:2 保護等級IP65 平行度(μm)3 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ スピンドルの送り誤差(μm)3 校正証明書一般校正 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4 適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツールダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790B(160mm)、フットスイッチ用:No.02AZE140B●平測定子(標準付属品):201216●棒状測定子Φ3:201217●棒状測定子Φ5:201379●V測定子:201218●25mm用ベースΦ58×14.2mm:950758
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする