※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BLM-50MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 直進式ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40312406 BLM-50MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 直進式ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40312406

直進式ブレードマイクロメータ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)25〜50 校正証明書一般校正 注文コード40312406 品番BLM-50MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥62,450 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定出来ます
スピンドルは直進式
定圧装置付
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

仕様
測定データワイヤレスシステム
●U-WAVE-TM送信ユニット
(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
測定範囲(mm)25〜50 最小表示量(mm)0.001 測定深さ(mm)6 刃の厚さ(mm)0.75 付属品基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 種別デジマチック(LCD) 寸法L(mm)25 シリーズ422 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 寸法a(mm)12.2 寸法C(mm)12.6 先端形状Aタイプ 寸法b(mm)50 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 平行度(μm)3 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 最大許容誤差(μm)JMPE:±3 ミツトヨ品番422-231-30 校正証明書一般校正 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4 適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790B(160mm)、フットスイッチ用:No.02AZE140B
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする