※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
測定範囲(mm)0〜25
校正証明書一般校正
注文コード40312634
品番GMB-25MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥69,550
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など20種類から選べます
他の種類を見る
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
本体の両側測定面に精密鋼球を取付け、歯車のオーバーピン径を測定
保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータ
ボール測定子は歯車のモジュール(0.5〜5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用
定圧装置付
ボール測定子はオプション既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。