曜日別特売
OMC-150MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 専用デジマチック マイクロメータOMC Mitutoyo(ミツトヨ) 40312738

OMC-150MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 専用デジマチック マイクロメータOMC Mitutoyo(ミツトヨ) 40312738
OMC-150MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 専用デジマチック マイクロメータOMC Mitutoyo(ミツトヨ) 40312738

専用デジマチック マイクロメータOMC

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台校正証明書一般校正注文コード40312738品番OMC-150MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥80,150販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることが可能
標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付
保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロ
定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

仕様
測定データワイヤレスシステム
●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
測定範囲(mm)0~150最小表示量(mm)0.001付属品基準棒(MB-25~125)各1、スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付種別デジマチック(LCD)シリーズ340電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)平面度(μm)0.6保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能平行度(μm)2(範囲0~75)、3(範囲75~150)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ替アンビル数(本)6基準棒(本)5マイクロメータヘッドのストローク(mm)25スピンドルの送り誤差(μm)3ミツトヨ品番340-251-30校正証明書一般校正電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする