曜日別特売
TMC-75MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 専用デジマチック マイクロメータTMC Mitutoyo(ミツトヨ) 40312835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

専用デジマチック マイクロメータTMC

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台校正証明書一般校正測定範囲(mm)50~75注文コード40312835品番TMC-75MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥83,950販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用
ねじの有効径を直読(算出不可)可能
TMC-MJBは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータ
定圧装置付
メートル(ユニファイ)60°用の基点調整基準棒付(60°)
替測定子はオプション

仕様
測定データワイヤレスシステム
●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
適応アクセサリ
●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B●替駒測定子
メートル(ユニファイ)用(一対):126-801~126-806、126-800
ウィットウォース用(一対):126-811~126-820、126-810
測定範囲(mm)50~75最小表示量(mm)0.001付属品スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付種別デジマチック(LCD)シリーズ326電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダスピンドルの送り誤差(μm)3校正証明書一般校正電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする