折込小刀

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40312885 品番120MM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。

用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。 幅(mm)32 高さ(mm)235 質量(g)100 奥行(mm)17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40312885
2023-03-30
用途:
リンゴの接木作業
農・林・水産業

作業中はいちいち折り込むことも無いのですが、終了後の扱いに神経をつかわなくてもいいのが一番です。だって切れ味半端ないですから。

対象商品:
40312885
2020-08-12
用途:
接ぎ木
株式会社エクサス研究所 様 (その他業種)

とても切れ味が良いです。
移動の時に折り畳みできるので、持ち歩きするとき安全で良い

3人が参考にしています
対象商品:
40312885
2016-12-21
用途:
梱包開封時
大分リーダー 様

切れ味は最高です
折りたたむとき少し力がいります
重さも丁度よい

2人が参考にしています
対象商品:
40312885
2015-12-11
用途:
接ぎ木用

接ぎ木用に。折込だとポケットにも入れることができると思って購入しました。時期的にもまだ未使用ですが、使い易そう。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする