本焼万能鏝 0.5mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40313707 品番 210mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適。
シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。
実用新案登録です。

材質(鏝板)焼入鋼、(柄)木柄 用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り用の鏝 仕様ハードトランダム接着 質量(g)190 本体寸法(mm)210×67×76 板厚(mm)0.5 材質(柄部)中首

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:473

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする