画像準備中

ABSデジマチック測長ユニット

(2件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)150 校正証明書一般校正 注文コード40313797 品番SDV-15D(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥30,750 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は測定範囲・校正証明書など12種類から選べます 他の種類を見る

デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。
表示部が縦形となっており、高さ測定をするのに便利です。

測定範囲(mm)150 最小表示(mm)0.01 器差(mm)0.03 付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 質量(g)280 タイプ縦形、単機能タイプ シリーズ572 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 寸法L1(mm)294 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差- 寸法L2(mm)270 繰返し精度(mm)0.01 機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、ゼロセット機能、ホールド機能、ミスカウント警報、電池電圧低下警報、出力機能 電池寿命(時間)約20000 応答速度無制限 ねじ深さ(mm)2未満 校正証明書一般校正 ねじ込み深さ(mm)2未満(表示部裏面)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37409854
2017-07-20
用途:
フライス盤のZ軸に取り付け改造しました。

問題なく使用できます。取り扱い説明もわかりやすくすぐにフライス盤に取り付け改造ができました。

対象商品:
37409872
2014-09-16
用途:
ハンド工具

ハンド工具に取り付けて測長出来るように改造しようと思っています。
欲しいものがほぼ見つかるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする